両面ゼッケン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード61172128 品番18473
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥4,400
販売価格(税別)
4,000

頭からかぶるタイプで、リレーなどの競技に最適
シンプルな正方形のゼッケン です。頭からかぶるタイプで、リレーなどの競技に最適です。綿100%。
材質:綿。サイズ:ゼッケン部分:310×290mm、肩かけひも:300mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体×10 材質綿100% 寸法(mm)ゼッケン部分:310×290、肩かけひも:300、胴回りひも1本:各300
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする