バッテリー充電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61172137 品番MBC-1260ADS
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

・小型〜大型バッテリーまで様々な種類のバッテリーに充電可能
・簡単操作!
・ボリューム調節機能付き
・過熱/過電圧/短絡/過電流/低電圧保護機能付き
・LEDインジケーター付き
・電流値などが一目でわかる液晶パネル付き
・アンダーソンコネクタ付きケーブルですぐ使える!(単品販売もあり)

用途乗用車・トラック・土木・建設機器・船舶などに 付属品アンダーソンコネクタ付ケーブル(ADS-10A-0.5)1式 仕様【放熱】冷却ファン付き 材質アルミニウム筐体 寸法(mm)235×97×56 質量(kg)1.8 保証期間1年間 電流調整範囲(A)〜60(MX) 動作温度(℃)ー20〜45 動作湿度(%)5〜95 保管温度(℃)ー40〜70 適合バッテリー鉛・リチウム・LIFEPO4 入力電圧範囲(V)100-240AC 電圧調整範囲(V)0-15
注意
※本製品使用時は、他の接続機器を全て外して充電してください。故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする