SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット MPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61172276
品番
BEF-KHZT01MPA
参考基準価格(税別)
¥3,440
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
Tスロットシリンダ用取り付けブラケットSickMPAセンサとの注
T スロットシリンダ用取り付けブラケットSick MPA センサとの注。
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick MPA●応用例:T スロットシリンダ用●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール
アズワン品番
65-7312-07