SICK
SICKの 電子部品(オンボード)
SICKの 能動部品
SICKの ディスクリート
センサ取り付けブラケット シリンダセンサー用ブラケット シリンダセンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61172294
品番
BEF-KHZ-PT1
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
一体型プロファイルシリンダ/タイロッドシリンダ用取り付けブラケットSickシリンダセンサとの注
一体型プロファイルシリンダ / タイロッドシリンダ用取り付けブラケットSick シリンダセンサとの注。
仕様
●アクセサリタイプ:シリンダセンサー用ブラケット●併用可能製品:Sick シリンダセンサ●応用例:統合プロファイルシリンダ / タイロッドシリンダ用取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:亜鉛ダイキャスト
アズワン品番
65-7312-82