※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数(P)13 構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E・VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 注文コード61172521 品番VTXL-16/3BL-13P
参考基準価格(税別)¥10,477 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は極数・構成部品など234種類から選べます 他の種類を見る
形状1段 取付ピッチ190 端子間ピッチ(mm)12.2 取付け方法DIN35mm 端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm) 結線方式スプリングロック 適合圧着端子DIN46228-4準拠 レール長さ(mm)200 構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E・VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34 電線むき長さ(mm)19〜21 極数(P)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする