KEMET
KEMETの 電子部品(オンボード)
KEMETの 能動部品
KEMETの 集積回路(IC)
タンタルコンデンサ 22μF 50V dc 3528 〜 21
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61172748
品番
T500B226K006AG6110
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:22μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528 〜 21●許容差:10%●シリーズ:T500●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番
65-7025-56