ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの AV家電
ストア・エキスプレスの テレビ
ストア・エキスプレスの テレビ台/テレビ設置金具
ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61173125
品番
61-797-71-1
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
天板の高さが3段階(H60cm・70cm・H80cm)に調節できるディスプレイスタンド什器です。天板は商品のディスプレイに、脚部までのスペースは在庫のストックに。天板裏面に補強バーが2本入っています。
仕様
●素材:スチール●サイズ:W40×D40×H80cm●重量:10kg●耐荷重:10kg
アズワン品番
65-5561-67