曜日別特売
ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008

ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008
ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008
ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008
ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008
ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008
ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008
ST-ZBP0008 バーバパパ クリップボード ピンク/パープル セントレディス 61174008

バーバパパ クリップボード ピンク/パープル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード61174008品番ST-ZBP0008
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。
A4サイズに対応
表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。
クリップには、滑り止め
角潰れに防止にスチールガードを取り付け
内側に、ポケットを付けております。
書きやすいように360°折り返せます。
折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。

仕様●商品サイズ:(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C) 2022 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVEDアズワン品番65-3978-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする