カグクロ
カグクロの 書庫・金庫・ロッカー
カグクロの ロッカー
カグクロの 小物入れロッカー
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) ダイヤル錠式4人用PL・ベースセットホワイト(W800×D400×H1100)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61175366
品番
STR-84104PDB-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
付属品
棚板4枚付、連結用金具
仕様
ダイヤル錠式 / 下置き専用 / ベース付き
材質
本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装
質量(kg)
41.3
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1100
機能
上段:20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可
組立方法
有り(組立式)
取扱説明書:
(1.72MB)
注意
※ダイヤルNo,が分からなくなった場合の非常解除キー(key-strd)も別売りでございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません