パワーフィルム 抵抗器 2W 20mΩ ±0.5%

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61175426 品番PCWR02000D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

注1:PB形の保証位置は、抵抗体より12.7±3.2mmのリード線部分とします。但し、抵抗値が10Ω未満の場合は、5.08±0.6mmの点で保証します。
PCシリーズ超精密電力用抵抗器
アルファ・エレクトロニクスのPCシリーズ超精密電力用抵抗器は、ヒートシンクを備え、最大定格電力10Wで使用できます。
注 1:PB形の保証位置は、抵抗体より12.7±3.2mmのリード線部分とします。 但し、抵抗値が10Ω未満の場合は、5.08±0.6mmの点で保証します。PC シリーズ超精密電力用抵抗器。アルファ・エレクトロニクスのPC シリーズ超精密電力用抵抗器は、ヒートシンクを備え、最大定格電力10 Wで使用できます。

仕様●抵抗:20mΩ●定格電力:2W●許容差:±0.5%●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:PCW●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7190-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする