ビーカーバラエティーパック PPCO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61175566 品番1201-1234
参考基準価格(税別)¥13,020 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

PP製プラスチックビーカーが7サイズセット
USPClassVI
オートクレーブ可
全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース
シルクスクリーン印刷目盛り付き
ISO/DIN7056に準拠
PP製プラスチックビーカーが7サイズセット。USP Class VI。オートクレーブ可。全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース。シルクスクリーン印刷目盛り付き。ISO/DIN 7056に準拠。

仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。 アズワン品番65-5636-39
注意
●※ホットプレート上では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする