【在庫限り】オリジナル LED電球 E39口金 AC100V 白色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード61176005 品番MLB100W-AC-B
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

屋外で使用可能
新タイプの100Wタイプ、AC電源コーンライトです。
アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております
クリー製LED素子を使用
ACフリーボルト専用電源回路
ノイズ対策品
落下防止ワイヤー付き(オールステンレス仕様)
1年保証
設置環境:ワイヤーなどによる吊り下げ設置にてご使用ください。
周波数範囲 : 60Hz専用

型式MLB100W-AC-B 質量(g)1,200 電圧(V)AC85〜277 消費電力(W)100 口金E39 全光束(Lm)11000 外形×全長(mm)118×275 発光色白色 色温度(K)6,000
注意
※本製品の消費電力はAC100V測定時の数値となります。
※本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
※本製品は密閉型器具での使用はできません。
※落下防止のため推奨ソケットの使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする