汎用コンデンサ
GemIII汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。
メタライズドフィルムコンデンサ感圧性遮断器(psi)長期に渡る信頼性と安全な操作高い費用効果卓越した品質汎用クイックコネクト動作温度:-40→+70C動作寿命:60000時間静電容量範囲:2→120μF丸型又は楕円ケース
汎用コンデンサ。Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 → +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: 2 → 120 μF 丸型又は楕円ケース。