曜日別特売
SR-046 DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ) 61176416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEMING SR046

(61件のレビュー)
取扱い終了
サイズ22×1.75 H/E
適合サイズ22×1.75 H/E
ETRTO規格47-456
内容量1本注文コード61176416品番SR-046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適

サイズ22×1.75 H/E適合サイズ22×1.75 H/EタイプH/EETRTO規格47-456
注意
※チューブは付属いたしません。タイヤのみとなります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61176416SR-0466117668722型HESR-046 CTBタイヤ22X1.75 ブロック SHINKO(シンコータイヤ) 61176687CTBタイヤ22X1.75 ブロックSHINKO(シンコータイヤ)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20095766
2025-09-02
用途: 自転車メンテナンス
塩山電気

元々24×1.95のタイヤを履いていましたが、このサイズがあまりなかったので1.75を履かせてみました。無事に問題なく取り付け完了!次回もこれにします。

対象商品 : 20086386
2023-03-31
用途: 自転車補修
株式会社流機エンジニアリング

工場内広いので自転車で移動する人もいて自転車を多く保有していますが、タイヤパンクした際
在庫しておいて自分たちで交換しています

対象商品 : 20095766
2022-04-04
用途: 普段の使用自転車の交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

長年にわたり載っている自転車のタイヤの傷みが限界なので交換用です。グリップも良く
乗り心地も良く充分満足してます。

対象商品 : 20086386
2022-05-22
用途: 劣化のため交換

見た目が良さげなのど購入してみた。特に不満はないが、ブロックが柔らかいみたいだから、消耗が早いかも。

対象商品 : 20095775
2022-01-31
用途: 使用
自動車・二輪車・自転車関連業

安い!
街乗り用として、耐久性が無くても気軽に試せるので良い。

対象商品 : 20095766
2021-06-16
用途: 小径車用

turnの折りたたみ自転車の替タイヤとして購入しました。サイズの合うタイヤがなかなかなかったので、助かりました。初期装着タイヤがスリックで、雨の日のマンホールで滑りまくりでしたので、きわめて実用的なタイヤだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20095775
2021-12-22
用途: タイヤ交換
建設業・工事業

まだ交換していませんが、問題無く使用出来そうです。

対象商品 : 20086386
2020-11-03
用途: 子どものマウンテンバイクに

必要にして充分な品質、山がなくなったら、また買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする