MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電源(制御機器)
MURATA(村田製作所)の 電磁波対策
MURATA(村田製作所)の フェライトコア
フェライトビーズ 1.6 x 0.8 x 0.8mm 1セット 250個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(250個)
注文コード
61176485
品番
BLM18BD252SH1D
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(250個入り)●パッケージタイプ:0603 (1608M)●インピーダンス @ 100 MHz:2500Ω●定格電流:150mA●タイプ:チップフェライトビーズ●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●最大直流抵抗:1.6Ω●材料:フェライト
アズワン品番
65-6925-45