※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DEMING JETDAIii L/Z

(15件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61176800 品番 SR-187
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

溝深で長寿命。
リム打ちパンク防止抑制機能付き。
トレッドパターンに横滑り防止機能採用。
ゴム配合強化で耐摩耗性UP。

サイズ24×1 3/8 適合サイズ24×1 3/8 W/O ETRTO規格37-540 用途電動アシスト車に最適 セット内容タイヤ1本 ブラック
注意
※チューブは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06525776
2023-10-02
用途:
リサイクルの作業に行くときの通勤自転車
農・林・水産業

毎日月曜日から土曜日まで走るので通常の自転車用タイヤは、減るのでその他タイヤなら減るのが遅いので買いました。

対象商品:
06525767
2023-08-07
用途:
タイヤ交換

P社製電動自転車の後輪に使用。これまでLLタイヤを使ってきたが3,4年で坊主になる。今回は高価だが、電動車用のやや太めのタイヤを選択。内部剛性が高いと感じられるので期待。

対象商品:
06525776
2021-07-23
用途:
電動アシスト自転車の後輪タイヤ交換
その他業種

電動アシスト自転車の後輪に装着して2年ほど経過しましたが、耐摩擦性に問題ありません。
しかし、残念なことにサイド部分に大きな亀裂が2か所も入りました。
同時期に購入して前輪に使用しているパナレーサーC2は、まったく問題ありません。

4人が参考にしています
対象商品:
06525776
2020-01-14
用途:
電動アシスト自転車の後輪
その他業種

電動アシスト自転車の後輪に装着して半年ほど経過しましたが、特に問題ありません。
但し、装着時に気になった点としては、このタイヤは回転指定方向があるのですが、方向を示すマークが1ヵ所しかないので、回転指定方向があることを知らないと見落として、回転方向を間違えて装着する可能性があると思います。
最低でも表裏1ヵ所に回転指定方向のマークを刻印するよう改善を希望します。

4人が参考にしています
対象商品:
06525776
2020-10-20
用途:
自家用
その他業種

他製品と遜色なく、値段的にも満足しました。また購入したいと思います。

対象商品:
06525776
2019-09-15
用途:
電動アシスト自転車のタイヤ交換

交換したばかりなので、耐久性はわかりませんが、今のところ問題ありません。他で買うよりも安くてよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
06525785
2018-03-07
用途:
自転車のタイヤ交換

再注文です。色々試してみたが、費用対効果からすれば、これが一番。
安物のタイヤだと空気圧を高めに入れるとひび割れてくる。
このタイヤは、耐久性がある。

1人が参考にしています
対象商品:
06525785
2017-12-28
用途:
通勤用
その他業種

今まで使っていたタイヤよりもしっかりしていて、
パンクにも強そうです。またリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする