SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
フラッシュライトユニット Siriusシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61176957
品番
8WD4420-5AC
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
連続光素子、内蔵LED、緑色、24Vac/dc、直径70mm
連続光素子、内蔵LED、緑色、24 V ac/dc、直径70 mm。
仕様
●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:緑●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃
アズワン品番
65-7309-36