フラットトップキャップ リップシール ループなし, オレンジ 1000個入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 注文コード61177009 品番T340OLSFT
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SimportMicrewtube(R)マイクロチューブ用キャップT340シリーズ
SimportMicrewtube(R)マイクロチューブ用キャップには6種類のタイプと2種類のシーリングタイプ(ウォッシャーシールとリップシール)があります。
キャップはチューブ内壁にぴったりフィットする深いリップタイプになっておりサンプルが漏れ出ることを防ぎシールやねじ山と密着することでサンプルのコンタミネーションを最小限に抑えます。
無菌処置などにおいてはこのキャップの特性が有効でさらにキャップの取り違いを防ぐためにループ付キャップがあります。
T345シリーズのキャンプインサートを使用することができ、キャップそのものを取り換えることなく色変更が可能です。Micrewtube(R)マイクロチューブおよびキャップの仕様はこちらをご覧ください。
Micrewtube(R)マイクロチューブ用キャップT340FTシリーズ
自動化キャッピングマシーンに使用可能
フラットトップキャップ
豊富なカラーバリデーション:ナチュラル、青、緑、紫、橙、赤、黄、白、茶
DNase,RNase,DNA,Pyrogenfree
Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ用キャップ T340シリーズ。Simport Micrewtube(R) マイクロチューブ用キャップには6種類のタイプと2種類のシーリングタイプ(ウォッシャーシールとリップシール)があります。キャップはチューブ内壁にぴったりフィットする深いリップタイプになっておりサンプルが漏れ出ることを防ぎシールやねじ山と密着することでサンプルのコンタミネーションを最小限に抑えます。無菌処置などにおいてはこのキャップの特性が有効でさらにキャップの取り違いを防ぐためにループ付キャップがあります。T345シリーズのキャンプインサートを使用することができ、キャップそのものを取り換えることなく色変更が可能です。Micrewtube(R) マイクロチューブおよびキャップの仕様はこちらをご覧ください。Micrewtube(R) マイクロチューブ用キャップ T340FTシリーズ。自動化キャッピングマシーンに使用可能。フラットトップキャップ。豊富なカラーバリデーション:ナチュラル、青、緑、紫、橙、赤、黄、白、茶。DNase, RNase, DNA, Pyrogen free。

仕様●材質:P.P アズワン品番65-3852-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする