ナチュラルワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61178128 品番SA-11E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

清潔で丈夫なステンレスフレーム
棚板は木製(メラミン化粧板仕上)
静音キャスター採用により静かな走行が可能
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
安心・安全の純国産品です
2段式で配膳・下膳時どちらでも大活躍!
ハンドル付で押しやすい!
上段には便利なこぼれ止め金具付

段数2 高さ(mm)755 奥行(mm)450 間口(mm)870 キャスター径(Φmm)100 キャスター静音ゴムキャスター×自在4個(内2輪ストッパー付) 材質(車輪)ゴム 材質フレーム:ステンレス、天板・棚板:木製 ストッパーあり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする