金沢車輌
金沢車輌の ワゴン
金沢車輌の スチールワゴン
金沢車輌の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ステンレス折りたたみワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61178286
品番
KEAM-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
錆に強いステンレス製
キャスター対角2輪ストッパー付で安全に停止可能
折畳収納することができ省スペース化にも貢献
折りたたんだ状態で自立収納が可能です
安心・安全の純国産品です
高さ(mm)
958
奥行(mm)
505
間口(mm)
763
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
ナイロンエラストマー双輪キャスター自在×4個(内2輪ストッパー付)
材質
ステンレス
ストッパー
あり
自重(kg)
21
アズワン品番
64-5195-85
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません