金沢車輌
金沢車輌の ワゴン
金沢車輌の スチールワゴン
金沢車輌の スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
サイドワゴン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61178365
品番
SR-63SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製カートの定番品
キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純国産品
和洋両方の雰囲気にお使い頂け、配膳・下膳に最適な木製カートの定番品です。
高さ(mm)
720
奥行(mm)
450
間口(mm)
800
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
ゴムキャスター自在×4個
材質(車輪)
ゴム
材質
木製(メラミン化粧貼)
アズワン品番
64-5195-77
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません