金沢車輌
ハンドル折り畳み式大型樹脂台車(空気入りタイヤ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
61178618
品番
NP-301AR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすい樹脂製台車
始動性能に優れ、屋外での利用にも適した空気入りキャスター採用
大口径175mm車輪で段差も乗り越えやすくなっています
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
安心・安全・高品質の純日本製です
荷台寸法(mm)
915×600
質量(kg)
17
車輪径(Φmm)
175
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
240
キャスター
空気入りキャスター固定×2個、自在×2個
床面高さ(mm)
260
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
950
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
特性
軽量、空気入りキャスター
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
もっと見る