収納箱付ハンドブレーキ静音樹脂台車(ギアロック式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61178688 品番 PHB-307EGS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽くて静かな樹脂製台車
手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプ
ブレーキはゴムが擦り減ってもブレーキの利きが変わらないギアロック式
大手運送会社様での採用実績多数あり
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません
安心・安全・高品質の純日本製です

荷台寸法(mm)950×600 質量(kg)18.5 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)静音ゴム ブレーキ有無あり キャスター固定×2個、自在×2個(固定側2輪ギアロック式) 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)905 ブレーキ種類ハンドブレーキ 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 特性軽量、環境静音、ギアロック式、収納箱付 荷台寸法(奥行)(mm)950 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする