収納箱付スチール台車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61178749 品番 NHT-307D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

頑丈なスチール製台車
防風雨対応のフタ付屋外用ボックス付
ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です
黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム採用
安心・安全・高品質の純日本製です

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)920×610 質量(kg)21 車輪径(Φmm)130 キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール 特性防風雨対応、収納箱付 荷台寸法(奥行)(mm)920 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする