Thermo Scientific
Thermo Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Scientificの 培養用品
Thermo Scientificの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブのみ 0.5mL クリア 1箱 500本×1包入
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1包×500本)
注文コード
61179084
品番
3462
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
パイロジェンフリー
DNase/RNaseフリー
パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー。
仕様
●材質●▼本体:PP●▼O-リング:Sulfer cured EPDM●仕様:0.5mL コニカル底マイクロチューブのみ●未滅菌●カラー:クリア●遠心強度(×g):25000●入数:500本×1包
アズワン品番
65-5638-73