ファンシー ティッシュカバー スヌーピーチア2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61179467 品番 7259-05CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

車内をスヌーピーでかわいく演出
6.5cm厚までのティッシュボックスにピッタリ
車内だけでなくお部屋で使ってもかわいい
吊り下げヒモ付き
ポケット付き!ポケットティッシュや小物が入る

材質(本体)[表地]合成皮革 キャメル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×320 質量(g)160
注意
※運転の妨げになる場所、エアバッグ等の安全装置の妨げになる場所ではご使用にならないでください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※カバーが汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないようご注意ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする