ファンシー シートベルトパッド スヌーピーチア2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61179519 品番 7259-16BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

車内をスヌーピーでかわいく演出
シートベルトでの擦れを軽減
シートベルトが体にあたる不快感をやわらげます
取付けが簡単にできます

ブラック 材質(本体)[表地]合成皮革、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×30×320
注意
※本品は事故時の安全を保証するものではありません。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※運転に支障をきたす場合はご使用を中止してください。
※事故防止のため、運転中は本品の取付け・取外しや位置の調整をしないでください。
※本品の面ファスナーにより衣服やシート本体を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする