第一測範
第一測範の 定盤・ゲージ・ケガキ
第一測範の ゲージ
第一測範の その他ゲージ
ユニファイネジプラグゲージ 並目 JIS規格 2B 呼び寸法3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61180098
品番
NO.#3-48-UNC GPIP2B
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:3●ピッチ:48●種類:検査用通り止り
アズワン品番
65-3647-52