ラブトップクーラー -20℃ Nunc用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61180186 品番355501
参考基準価格(税別)¥32,880 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー
USPClassVI
1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納
付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能
PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USP Class VI。1mLおよび1.8mLのNunc CryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能。

仕様●内側列:-20〜-15℃を約4時間保持●外側列:-20〜-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2〜1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。 アズワン品番65-5639-44
注意
●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする