RK-43 リラックマIH対応アルミディープフライパン 24cm タマハシ 61180789

リラックマIH対応アルミディープフライパン 24cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61180789品番RK-43
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

リラックマモチーフのベーシックなフライパンです。深さがあるため容量もたっぷりサイズ。少量の煮物に使えたりと活躍の場が多いアイテムです。

仕様●材質:本体/アルミニウム合金(内面フッ素樹脂加工)、はり底/ステンレス鋼、底の厚さ/2.7mm(はり底を含む)、取っ手/フェノール樹脂●サイズ:約425×245×110mm(775g・2,700mL)●深さ:68mmアズワン品番65-6904-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする