レーザー対応セーフティレーダー 一体型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61180920 品番AR-37LC
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

誤警報が少ない。
速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。
選べる待ち受け画面新デザイン
選べる警告パターン
最速・広角レーザー受信を実現!
光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減
誤警報が少ない。速く、広く、強・弱2段階でレーザー受信。選べる待ち受け画面 新デザイン。選べる警告パターン。最速・広角レーザー受信を実現!。光学フィルター+セルスター独自のシステムで誤警報の軽減。

仕様●サイズ:104(W)×21(D)×54(H)mm●重量:105g●電源電圧:12V/24V●液晶サイズ:3.2インチ●バンド数:18バンド●GPSデータ更新:無料 アズワン品番65-3965-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする