レプタイルフードトレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード61180999 品番-
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

磁石の力で取り付けるタイプのフードカップとホルダーです。ガラス厚5mm以下の飼育水槽やプラケースのお好みの場所に設置できます。市販のワイドカップ昆虫ゼリーもそのままフードトレイにのせられます。フードトレイ穴の径38mm。固定用マグネット3組(6個)付。※たびたび外れる場合には、マグネットを追加してください。最大4個(フードトレイ2個・固定用パーツ2個)まで追加することができます。

仕様●材質:ABS、PP、マグネット●本体サイズ:100×57×15mm●交換パーツ:RX-172 交換用マグネット(2個入)、RX-173 レプタイルフードトレイ用カップ(10個入) アズワン品番65-6669-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする