WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの インダクタ(コイル)
ワイヤレス充電コイル トランスミッタ 1セット 8個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
61181270
品番
760308101312
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(8個入り)●インダクタンス:24 μ H 、700 nH●機能:トランスミッタ●最大直流電流:6 A, 13 A●最大直流抵抗:30 mO, 90 mO●自己共振周波数:7 MHz, 63 MHz
アズワン品番
65-6978-12