※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

106 ファスカル室名札用No.シール ACE(エース) 61181628 106 ファスカル室名札用No.シール ACE(エース) 61181628 106 ファスカル室名札用No.シール ACE(エース) 61181628

ファスカル室名札用No.シール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61181628 品番 106
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

各室名札に部屋番号(数字)を貼れるシールです。
透明フィルムに黒文字シールが仮貼りされています。
施工法は裏面の紙面を剥がし、手で強く抑えながら擦ります。(またはローラー使用)次に表面の紙面をゆっくりと剥がしますと文字だけが残ります。

材質ビニールフィルム 番号106 サイズ(mm)H18
注意
※貼付け部分の汚れや油分をきれいに拭きとってください。
※気温15℃以下の環境では初期粘着力が低下し、貼りづらくなるため、ドライヤー等で温めてから貼付け、十分に圧着してください。
※マット地には貼付けづらいのでご注意ください。
※公共住宅指定シールではありません。現場の了承を得てください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61181768
2023-11-10
用途:
室名表札のナンバリング(部屋番号表示)
建設業・工事業

剥離紙にドットかマス目、もしくは中心線(基準線)が印字してあると対象物にまっすぐ貼りやすくなるかなと思いました。(細字のマジックペンで中心線を剥離紙の端部に印して貼りました)
商品的には問題なく満足です。

対象商品:
61181847
2021-06-29
用途:
賃貸管理
サービス業

剥がれかけてたので、貼りなおし用に購入。
粘着性わ問題なし。耐候性は、これから観察。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする