Molexオフザシェルフ(OTS)KK2.54スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ600mm、10極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 600 mm、10 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します。