MolexMini-Lockは、1列、コンパクトな省スペース設計で、2.50mmピッチは小型です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が600mmの4種類の構成があり、Mini-Lock垂直ポッティングヘッダ53517で使用されています。つや消しスズめっき終端圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
Molex Mini-Lock は、1 列、コンパクトな省スペース設計で、2.50 mm ピッチは小型です。UL1061 ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長が 600 mm の 4 種類の構成があり、Mini-Lock 垂直ポッティングヘッダ 53517 で使用されています。つや消しスズめっき終端 圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです。