エスコ
エスコの クリーンルーム用清掃用品
エスコの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
機密文書回収ボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61184517
品番
EA995C-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,840
販売価格(税別)
¥
84,400
バスケットに入れる
市販のA3サイズ段ボールが利用できます。組立完成品です。
仕様
●容量:A3用(約30L×2箱)●サイズ:580(W)×420(D)×860(H)mm●投入口幅:460mm●重量:25kg●材質:スチールアクリル焼付●A3タイプ投入口(3×46cm)●高さ調節ができるアジャスター付き●段ボールケース2ヶ付属●カギ付
アズワン品番
65-3904-06