高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61187107 品番EA919SC-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,554
販売価格(税別)
4,140

自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応
アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)
ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能
米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用
強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ
大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル
安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。
安定性のある強固なフレーム
圧力計付
ホース固定ホルダー付
SG規格対応品
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品。

仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルフィルター関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする