BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ バリスタ電圧:250V 最大直流定格電圧:320V 30pF 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
61187317
品番
IsoM3-250-B-L2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:675V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30pF●パッケージ/ケース:バルク●バリスタ電圧:250V
アズワン品番
65-6934-64