BOURNS
BOURNSの 電気系統用工具
BOURNSの バッテリー用工具
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
61187457
品番
IsoM5-300-B-L2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pF
アズワン品番
65-7110-40