磁気式ピックアップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61187588 品番MP62TA00
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

磁気ピックアップは主にタコメータ及びその他のスピード関連機能に使用します。低い速度ではカウントの損失が起きるため、通常はカウントには使用しません。そのため、カウンタは従来の磁気ピックアップからの出力を直接受け取るように設計されていません。運用速度でカウントが起きる、又は低い速度でのカウント損失が許容できるような特殊な用途では、ASTCモデルを使用できます。また、別種のセンサを交換として使用することもできます。
磁気ピックアップ
磁気ピックアップは永久磁石、ポールピース、センサコイルで構成され、すべて円筒形のケース内に密閉されています。鉄、スチールその他の磁気素材の物体がポールピースの近くを通過すると、磁束場の歪みがセンサコイルとポールピースを通じて伝わり、それが信号電圧を生成します。信号電圧の強さは、磁気ターゲットの相対的な大きさ、近づく速度、近づく距離に応じて変わります。信号の極性は、ターゲットがポールピースに近づいているかそこから離れているかに応じて変わります。磁気ピックアップは、ギアの歯、スプロケット、タイミングベルトの輪が通過する際の検知、ボルトヘッド、キーウェイ、その他機械に取り付けたターゲットの動きの検知に最もよく使用されます。一般的なターゲットと結果として生じる信号波形は、データシートに示されます。磁気ピックアップの選択は、ピックアップとギア(又はその他のターゲット)のマッチングの問題です。十分な入力信号をタコメータ、速度スイッチ又はその他の装置に供給し、必要最小限の速度で動作させます。磁気ピックアップからの開放回路出力は、速度に直接比例しており、最低動作速度の条件をいったん満たすと、速度が増した場合に超過信号が常に利用できるようになります。
自己生成外部電源不要広い動作温度範囲エポキシ密閉型機械的に頑丈な構造塵芥、油、水への耐性メンテナンスフリーM12コネクタ(機種特有)速度スイッチ、デジタルタコメータ、D.C.コンバータへの周波数で使用可能
磁気ピックアップのシンプルで信頼性の高いパルスジェネレータ
磁気ピックアップは主にタコメータ及びその他のスピード関連機能に使用します。 低い速度ではカウントの損失が起きるため、通常はカウントには使用しません。 そのため、カウンタは従来の磁気ピックアップからの出力を直接受け取るように設計されていません。 運用速度でカウントが起きる、又は低い速度でのカウント損失が許容できるような特殊な用途では、ASTCモデルを使用できます。また、別種のセンサを交換として使用することもできます。磁気ピックアップ。磁気ピックアップは永久磁石、ポールピース、センサコイルで構成され、すべて円筒形のケース内に密閉されています。 鉄、スチールその他の磁気素材の物体がポールピースの近くを通過すると、磁束場の歪みがセンサコイルとポールピースを通じて伝わり、それが信号電圧を生成します。 信号電圧の強さは、磁気ターゲットの相対的な大きさ、近づく速度、近づく距離に応じて変わります。 信号の極性は、ターゲットがポールピースに近づいているかそこから離れているかに応じて変わります。 磁気ピックアップは、ギアの歯、スプロケット、タイミングベルトの輪が通過する際の検知、ボルトヘッド、キーウェイ、その他機械に取り付けたターゲットの動きの検知に最もよく使用されます。 一般的なターゲットと結果として生じる信号波形は、データシートに示されます。 磁気ピックアップの選択は、ピックアップとギア(又はその他のターゲット)のマッチングの問題です。十分な入力信号をタコメータ、速度スイッチ又はその他の装置に供給し、必要最小限の速度で動作させます。 磁気ピックアップからの開放回路出力は、速度に直接比例しており、最低動作速度の条件をいったん満たすと、速度が増した場合に超過信号が常に利用できるようになります。自己生成 外部電源不要 広い動作温度範囲 エポキシ密閉型 機械的に頑丈な構造 塵芥、油、水への耐性 メンテナンスフリー M12コネクタ(機種特有) 速度スイッチ、デジタルタコメータ、D.C.コンバータへの周波数で使用可能。磁気ピックアップのシンプルで信頼性の高いパルスジェネレータ。

仕様●電源電圧:1 V●実装タイプ:ねじ込み アズワン品番65-7326-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする