MMDDDシリーズMHz水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数が19.2MHzです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。HC-49/SSMD水晶3本目のリード接地オプションを用意広い周波数範囲基本又は第3オーバートーンATカット取り付けタイプ:表面実装周波数安定性:±30ppm動作温度範囲:-40→85℃
MMD D D シリーズ MHz 水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数が 19.2 MHz です。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。HC-49/S SMD 水晶 3 本目のリード接地オプションを用意 広い周波数範囲 基本又は第 3 オーバートーン AT カット 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 30ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃。