MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の ディスクリート
水晶振動子 24MHz 表面実装 4-pin SMD 1セット 3000個入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
61188340
品番
XRCGB24M000F1SBDR0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●寸法:2.0 x 1.6 x 0.7mm
アズワン品番
65-6929-38