ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ラッキー印 吊戸車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61188418
品番
TZZ-0401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
鉄製の吊り戸車です。
全長(mm)
253
幅(mm)
30
寸法A(mm)
253
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
5.4
寸法E(mm)
52
寸法F(mm)
17.5
寸法G(mm)
10
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
18
寸法M(mm)
2.3
寸法N(mm)
35
寸法O(mm)
5
寸法I(mm)
12.9
寸法J(mm)
19
寸法K(mm)
65
車溝
5
車内径(Φ)
35
質量(g)
220
車輪径(Φmm)
40
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
50
用途
工場や倉庫などの引戸に。