ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ラッキー印 吊戸車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61188436
品番
TZZ-0601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
鉄製の吊り戸車です。
全長(mm)
320
幅(mm)
48
寸法A(mm)
319
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
5.9
寸法E(mm)
72
寸法F(mm)
24
寸法G(mm)
14.5
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
21
寸法M(mm)
3.2
寸法N(mm)
53
寸法O(mm)
7
寸法I(mm)
17.6
寸法J(mm)
29
寸法K(mm)
75
車溝
7
車内径(Φ)
53
質量(g)
670
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
100
用途
工場や倉庫などの引戸に。