ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
ラッキー印 吊戸車
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61188445
品番
TZZ-0751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
鉄製の吊り戸車です。
全長(mm)
420
幅(mm)
54
寸法A(mm)
420
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
5.6
寸法E(mm)
92
寸法F(mm)
26
寸法G(mm)
15.5
寸法L(mm)
36
寸法H(mm)
20
寸法M(mm)
4
寸法N(mm)
68
寸法O(mm)
8
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
29
寸法K(mm)
150
車溝
8
車内径(Φ)
68
質量(g)
1140
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
150
用途
工場や倉庫などの引戸に。