IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 32.768kHz 表面実装 2-pin SMT 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
61188507
品番
LFXTAL050789Cutt
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●標準周波数:32.768kHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:2●寸法:2.0 x 1.2 x 0.6mm●周波数許容性:±20.00ppm
アズワン品番
65-6963-13