IQD
IQDの 電子部品(オンボード)
IQDの 能動部品
IQDの ディスクリート
水晶振動子 8MHz 表面実装 4-pin SMT 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
61188647
品番
LFXTAL020423Bulk
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
仕様
●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●ピン数:4●周波数許容性:±30.00ppm
アズワン品番
65-6962-48