ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
接触器リレー 16A 143 V dc 0.005 kW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61189810
品番
GJH1213061R6312
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●モーター定格電流:16A●コンタクトの定格電流:4A●制御電圧:143 V dc●極の設定:4P●許容入力:0.005 kW●通常端子構成:2NC / 2NO
アズワン品番
65-7270-39