接触器リレー AFシリーズシリーズ TEF4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コンタクトの定格電流:3 A●範囲:AFシリーズ●シリーズ:TEF4●取付方法:パネル取り付け●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:240 V ac 注文コード61189837 品番1SBN020112R1000 TEF4-ON
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

電子タイマ
接触器及び接触器リレーとの併用に適した全面電子タイマです。TEF4シリーズはAF及びNF接触器リレー用、そしてTEF5シリーズはA/AL接触器又はN/NL接触器リレー用です。
電子タイマ。接触器及び接触器リレーとの併用に適した全面電子タイマです。TEF4シリーズはAF及びNF接触器リレー用、そしてTEF5シリーズはA / AL接触器又はN / NL接触器リレー用です。

仕様●コンタクトの定格電流:3 A●範囲:AFシリーズ●シリーズ:TEF4●取付方法:パネル取り付け●通常端子構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コンタクトの定格電圧:240 V ac アズワン品番65-7349-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする